Villáskulcs 10X11 mm

Cikkszám: 610900 10X11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 440 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílások (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 10 mm
Kulcsnyílás 2 11 mm
Szabvány DIN 3110; ISO 3318
Kulcs hossza L 151 mm
Maximális pofaszélesség b1 24 mm
Maximális pofaszélesség b2 27 mm
Maximális pofamagasság h 5 mm
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 15 fok
Felület foszfátozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
szikramentes nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 610900 10X11
EAN / GTIN 4045197348623
Gyártó száma 610900 10X11

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátozott.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Villáskulcs  10X11 mm

Villáskulcs 10X11 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 440 darabszám azonnal szállítható
2,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 421 darabszám azonnal szállítható
2,63 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 014 darabszám azonnal szállítható
1,79 €
1,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 687 darabszám azonnal szállítható
4,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Pofaállás 1 15 15 15 15
Pofaállás 2 15 15 15 15
Kulcs hossza L 151 151 130 155
Kulcsnyílás 1 10 10 10 10
Kulcsnyílás 2 11 11 11 11
Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus Metrikus Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz