Villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílások: 13X17mm

Cikkszám: 610900 13X17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
919 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílások (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 13 mm
Kulcsnyílás 2 17 mm
Szabvány DIN 3110; ISO 3318
Kulcs hossza L 201 mm
Maximális pofaszélesség b1 33 mm
Maximális pofaszélesség b2 39 mm
Maximális pofamagasság h 6 mm
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 15 fok
Felület foszfátozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
szikramentes nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 610900 13X17
EAN / GTIN 4045197384157
Gyártó száma 610900 13X17

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátozott.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílások: 13X17mm

Villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílások: 13X17mm

érdeklődés szerint
Raktáron
919 darabszám azonnal szállítható
3,86 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 673 darabszám azonnal szállítható
3,97 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 899 darabszám azonnal szállítható
2,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 785 darabszám azonnal szállítható
6,53 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Pofaállás 1 15 fok 15 fok 15 fok 15 fok
Pofaállás 2 15 fok 15 fok 15 fok 15 fok
Maximális pofamagasság h 6 mm 6 mm 7 mm 6 mm
Szabvány DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 895 DIN 3110; ISO 3318
Kulcsnyílás 1 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Kulcsnyílás 2 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus Metrikus Metrikus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz