{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 10 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 11 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 155 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 24 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 27 mm | |
Maximális pofamagasság h | 5 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610600 10X11 | |
EAN / GTIN | 4062406220204 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs 10X11 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 744 darabszám azonnal szállítható
4,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 348 darabszám azonnal szállítható
2,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
2,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 |
Maximális pofaszélesség b1 | 24 | 24 | 24 |
Maximális pofaszélesség b2 | 27 | 27 | 27 |
Maximális pofamagasság h | 5 | 5 | 5 |
Kulcsnyílás 1 | 10 | 10 | 10 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |