Szerszámkészlet, 21 darabos cipzáras táskában21

Cikkszám: 680132 21
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
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
Tartalom (db) 21
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680132 21
EAN / GTIN 4067263309178
Gyártó száma 680132 21

Leírás

Felhasználás:

Kiváló minőségű alapfelszereltséggel szerelési és javítási munkákhoz, gyakorlati tapasztalatok alapján összeállítva. Szállítás kompletten felszerelve történik praktikus cipzáras táskában.

Tartalom:

Mérőszalag: 1 db 462201 sz. 2,5 méret
Villáskulcs: 1–1 db 610600 sz. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19 méret
Hajlított hatszögkulcs készlet gömbvégű fejjel és tartógolyóval műanyag tartóban: 1 db 627132 sz. 9 méretű (1,5 − 10 mm)
Lapos csavarhúzó: 1–1 db 660032 sz. 3,5; 5,5; 6,5 méret
Csavarhúzó Phillips-hez: 1-1 db 667702 sz. 1; 2 méret
Kombinált fogó: 1 db 700940 sz. 160 méret
Tárolás tépőzáras tokban: 1 db 691536 sz.

Figyelem:

A szállítás a szerszámmappában elhelyezett szerszámmal történik.