{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 19 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 22 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 235 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 44 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 49 mm | |
Maximális pofamagasság h | 8 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610600 19X22 | |
EAN / GTIN | 4062406220341 | |
Gyártó száma | 610600 19X22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs 19X22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
598 darabszám azonnal szállítható
8,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
583 darabszám azonnal szállítható
5,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 830 darabszám azonnal szállítható
5,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
673 darabszám azonnal szállítható
3,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maximális pofamagasság h | 8 | 8 | 8 | 8,5 |
Szabvány | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Kulcs hossza L | 235 | 235 | 235 | 200 |
Kulcsnyílás 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Kulcsnyílás 2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |