{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 8 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 10 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 140 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 20 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 23 mm | |
Maximális pofamagasság h | 5 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610600 8X10 | |
EAN / GTIN | 4062406220198 | |
Gyártó száma | 610600 8X10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs 8X10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 413 darabszám azonnal szállítható
4,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 786 darabszám azonnal szállítható
2,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 790 darabszám azonnal szállítható
2,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 644 darabszám azonnal szállítható
1,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pofaállás 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maximális pofamagasság h | 5 | 5 | 5 | 4,5 |
Szabvány | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Kulcs hossza L | 140 | 136 | 136 | 120 |
Kulcsnyílás 2 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |