{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 30 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 32 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 300 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 66 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 70 mm | |
Maximális pofamagasság h | 10 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610600 30X32 | |
EAN / GTIN | 4062406220440 | |
Gyártó száma | 610600 30X32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Villáskulcs, Kulcsnyílások: 30X32mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 395 darabszám azonnal szállítható
14,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
773 darabszám azonnal szállítható
9,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 354 darabszám azonnal szállítható
11,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
760 darabszám azonnal szállítható
8,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Kulcs hossza L | 300 mm | 299 mm | 299 mm | 285 mm |
Kulcsnyílás 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Kulcsnyílás 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |