{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 30 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 32 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 299 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 66 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 70 mm | |
Maximális pofamagasság h | 10 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610950 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197159397 | |
Gyártó száma | 610950 30X32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs 30X32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 238 darabszám azonnal szállítható
11,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
904 darabszám azonnal szállítható
9,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
548 darabszám azonnal szállítható
8,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 779 darabszám azonnal szállítható
14,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pofaállás 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 299 | 299 | 285 | 300 |
Kulcsnyílás 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kulcsnyílás 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |