{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 18 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 21 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 235 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 40 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 47 mm | |
Maximális pofamagasság h | 8 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610950 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197159328 | |
Gyártó száma | 610950 18X21 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs 18X21 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható
6,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
292 darabszám azonnal szállítható
5,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
9,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | nem | nem |
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 |
Pofaállás 2 | 15 | 15 | 15 |
Maximális pofaszélesség b1 | 40 | 40 | 40 |
Maximális pofaszélesség b2 | 47 | 47 | 47 |
Kulcsnyílás 2 | 21 | 21 | 21 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |