{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 36 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 41 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 358 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 80 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 88 mm | |
Maximális pofamagasság h | 11 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610950 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197441515 | |
Gyártó száma | 610950 36X41 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Villáskulcs 36X41 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 746 darabszám azonnal szállítható
22,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
392 darabszám azonnal szállítható
20,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
557 darabszám azonnal szállítható
32,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | nem | nem |
Pofaállás 2 | 15 | 15 | 15 |
Maximális pofaszélesség b2 | 88 | 88 | 88 |
Maximális pofamagasság h | 11 | 11 | 11 |
Szabvány | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 358 | 358 | 375 |
Kulcsnyílás 1 | 36 | 36 | 36 |