{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 10 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 171 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 26 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 31 mm | |
Maximális pofamagasság h | 6 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610950 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197159236 | |
Gyártó száma | 610950 10X13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs 10X13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 308 darabszám azonnal szállítható
3,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 613 darabszám azonnal szállítható
2,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 243 darabszám azonnal szállítható
2,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 842 darabszám azonnal szállítható
5,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pofaállás 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 171 | 171 | 130 | 170 |
Kulcsnyílás 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kulcsnyílás 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |