{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 14 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 201 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 33 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 39 mm | |
Maximális pofamagasság h | 6 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610950 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197442420 | |
Gyártó száma | 610950 14X17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Villáskulcs 14X17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
873 darabszám azonnal szállítható
4,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
315 darabszám azonnal szállítható
3,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 684 darabszám azonnal szállítható
6,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | nem | nem |
szikramentes | nem | nem | nem |
Pofaállás 2 | 15 | 15 | 15 |
Maximális pofaszélesség b2 | 39 | 39 | 39 |
Szabvány | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 201 | 201 | 205 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |