{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 34 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 36 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 325 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 75 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 80 mm | |
Maximális pofamagasság h | 10 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610950 34X36 | |
EAN / GTIN | 4045197441508 | |
Gyártó száma | 610950 34X36 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Villáskulcs 34X36 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
302 darabszám azonnal szállítható
18,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
16,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | nem |
Maximális pofaszélesség b1 | 75 | 75 |
Maximális pofaszélesség b2 | 80 | 80 |
Kulcsnyílás 1 | 34 | 34 |
Kulcsnyílás 2 | 36 | 36 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |