{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 16 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 18 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 201 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 36 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 40 mm | |
Maximális pofamagasság h | 7 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610950 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197159298 | |
Gyártó száma | 610950 16X18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Villáskulcs 16X18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
982 darabszám azonnal szállítható
4,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható
4,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
923 darabszám azonnal szállítható
7,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem |
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 |
Maximális pofaszélesség b1 | 36 | 36 | 36 |
Maximális pofaszélesség b2 | 40 | 40 | 40 |
Szabvány | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Kulcsnyílás 2 | 18 | 18 | 18 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |