{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 11 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 171 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 29 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 31 mm | |
Maximális pofamagasság h | 6 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610950 11X13 | |
EAN / GTIN | 4045197441447 | |
Gyártó száma | 610950 11X13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs 11X13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
3,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
567 darabszám azonnal szállítható
2,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem |
Pofaállás 1 | 15 | 15 |
Pofaállás 2 | 15 | 15 |
Maximális pofaszélesség b2 | 31 | 31 |
Maximális pofamagasság h | 6 | 6 |
Kulcsnyílás 2 | 13 | 13 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |