{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 11 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 171 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 29 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 31 mm | |
Maximális pofamagasság h | 6 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610900 11X13 | |
EAN / GTIN | 4045197384119 | |
Gyártó száma | 610900 11X13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílások: 11X13mm
érdeklődés szerint
Raktáron
558 darabszám azonnal szállítható
2,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
3,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 2 | 15 fok | 15 fok |
Maximális pofaszélesség b1 | 29 mm | 29 mm |
Maximális pofaszélesség b2 | 31 mm | 31 mm |
Maximális pofamagasság h | 6 mm | 6 mm |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 171 mm | 171 mm |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | 13 mm |