{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 5,5 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 7 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 122 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 15 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 17 mm | |
Maximális pofamagasság h | 4 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610950 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4045197441423 | |
Gyártó száma | 610950 5,5X7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Villáskulcs 5,5X7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 053 darabszám azonnal szállítható
2,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
618 darabszám azonnal szállítható
2,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 931 darabszám azonnal szállítható
4,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 |
Pofaállás 2 | 15 | 15 | 15 |
Maximális pofamagasság h | 4 | 4 | 4 |
Szabvány | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Kulcsnyílás 2 | 7 | 7 | 7 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |