{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 32 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 36 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 325 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 70 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 80 mm | |
Maximális pofamagasság h | 10 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610950 32X36 | |
EAN / GTIN | 4045197441492 | |
Gyártó száma | 610950 32X36 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Villáskulcs, krómozott, Kulcsnyílások: 32X36mm
érdeklődés szerint
Raktáron
554 darabszám azonnal szállítható
18,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
403 darabszám azonnal szállítható
16,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
245 darabszám azonnal szállítható
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
25,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 325 mm | 325 mm | 320 mm | 325 mm |
Kulcsnyílás 1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kulcsnyílás 2 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |