{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 41 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 46 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 400 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 88 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 95 mm | |
Maximális pofamagasság h | 12 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610950 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197441522 | |
Gyártó száma | 610950 41X46 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Villáskulcs, krómozott, Kulcsnyílások: 41X46mm
érdeklődés szerint
Raktáron
895 darabszám azonnal szállítható
42,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
35,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
208 darabszám azonnal szállítható
19,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Kulcs hossza L | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Kulcsnyílás 1 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Kulcsnyílás 2 | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |