{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 13 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 14 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 186 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 33 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 35 mm | |
Maximális pofamagasság h | 6 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610950 13X14 | |
EAN / GTIN | 4045197441461 | |
Gyártó száma | 610950 13X14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Villáskulcs 13X14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 228 darabszám azonnal szállítható
3,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
780 darabszám azonnal szállítható
3,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
371 darabszám azonnal szállítható
5,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem |
Maximális pofaszélesség b2 | 35 | 35 | 35 |
Maximális pofamagasság h | 6 | 6 | 6 |
Kulcsnyílás 1 | 13 | 13 | 13 |
Kulcsnyílás 2 | 14 | 14 | 14 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |