{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 21 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 23 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 245 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 47 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 51 mm | |
Maximális pofamagasság h | 8 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610950 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197280794 | |
Gyártó száma | 610950 21X23 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs 21X23 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 072 darabszám azonnal szállítható
6,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
5,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
8,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 2 | 15 | 15 | 15 |
Maximális pofaszélesség b1 | 47 | 47 | 47 |
Maximális pofaszélesség b2 | 51 | 51 | 51 |
Maximális pofamagasság h | 8 | 8 | 8 |
Szabvány | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 245 | 245 | 250 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |