{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 41 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 46 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 400 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 88 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 95 mm | |
Maximális pofamagasság h | 12 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610900 41X46 | |
EAN / GTIN | 4045197384386 | |
Gyártó száma | 610900 41X46 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs 41X46 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható
35,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
523 darabszám azonnal szállítható
42,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
243 darabszám azonnal szállítható
19,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 |
Pofaállás 2 | 15 | 15 | 15 |
Szabvány | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Kulcs hossza L | 400 | 400 | 400 |
Kulcsnyílás 1 | 41 | 41 | 41 |
Kulcsnyílás 2 | 46 | 46 | 46 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |