Villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílások: 18X21mm

Cikkszám: 610900 18X21
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
239 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílások (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 18 mm
Kulcsnyílás 2 21 mm
Szabvány DIN 3110; ISO 3318
Kulcs hossza L 235 mm
Maximális pofaszélesség b1 40 mm
Maximális pofaszélesség b2 47 mm
Maximális pofamagasság h 8 mm
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 15 fok
Felület foszfátozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
szikramentes nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 610900 18X21
EAN / GTIN 4045197384218
Gyártó száma 610900 18X21

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátozott.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílások: 18X21mm

Villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílások: 18X21mm

érdeklődés szerint
Raktáron
239 darabszám azonnal szállítható
5,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható
6,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
9,13 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás nem nem nem
Pofaállás 1 15 fok 15 fok 15 fok
Maximális pofaszélesség b2 47 mm 47 mm 47 mm
Maximális pofamagasság h 8 mm 8 mm 8 mm
Szabvány DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318
Kulcsnyílás 2 21 mm 21 mm 21 mm
Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus Metrikus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz