{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 30 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 34 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 302 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 66 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 75 mm | |
Maximális pofamagasság h | 10 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610900 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197384348 | |
Gyártó száma | 610900 30X34 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílások: 30X34mm
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
10,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
525 darabszám azonnal szállítható
13,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
279 darabszám azonnal szállítható
17,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem |
Maximális pofaszélesség b1 | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Maximális pofaszélesség b2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 302 mm | 302 mm | 300 mm |
Kulcsnyílás 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |