{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 21 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 23 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 245 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 47 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 51 mm | |
Maximális pofamagasság h | 8 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610900 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197384256 | |
Gyártó száma | 610900 21X23 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílások: 21X23mm
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
858 darabszám azonnal szállítható
6,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
343 darabszám azonnal szállítható
8,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Kulcs hossza L | 245 mm | 245 mm | 250 mm |
Kulcsnyílás 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Kulcsnyílás 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |