{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 19 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 22 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 235 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 44 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 49 mm | |
Maximális pofamagasság h | 8 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610900 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197384225 | |
Gyártó száma | 610900 19X22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílások: 19X22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
622 darabszám azonnal szállítható
5,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 988 darabszám azonnal szállítható
5,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
790 darabszám azonnal szállítható
3,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
308 darabszám azonnal szállítható
8,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Maximális pofamagasság h | 8 mm | 8 mm | 8,5 mm | 8 mm |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 235 mm | 235 mm | 200 mm | 235 mm |
Kulcsnyílás 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Kulcsnyílás 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |