{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 12 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 14 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 171 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 29 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 32 mm | |
Maximális pofamagasság h | 6 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610900 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197384126 | |
Gyártó száma | 610900 12X14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílások: 12X14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 173 darabszám azonnal szállítható
3,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 111 darabszám azonnal szállítható
3,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
299 darabszám azonnal szállítható
2,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
383 darabszám azonnal szállítható
5,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Maximális pofamagasság h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Kulcs hossza L | 171 mm | 171 mm | 150 mm | 170 mm |
Kulcsnyílás 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |