{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 17 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 19 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 220 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 40 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 43 mm | |
Maximális pofamagasság h | 7 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610900 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197348647 | |
Gyártó száma | 610900 17X19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílások: 17X19mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 930 darabszám azonnal szállítható
4,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 287 darabszám azonnal szállítható
5,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 817 darabszám azonnal szállítható
2,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 037 darabszám azonnal szállítható
6,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 220 mm | 220 mm | 180 mm | 220 mm |
Kulcsnyílás 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Kulcsnyílás 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |