{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 8 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 10 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 136 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 20 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 23 mm | |
Maximális pofamagasság h | 5 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610900 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197384096 | |
Gyártó száma | 610900 8X10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílások: 8X10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 495 darabszám azonnal szállítható
2,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 406 darabszám azonnal szállítható
2,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 561 darabszám azonnal szállítható
1,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 115 darabszám azonnal szállítható
4,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Maximális pofamagasság h | 5 mm | 5 mm | 4,5 mm | 5 mm |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 136 mm | 136 mm | 120 mm | 140 mm |
Kulcsnyílás 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Kulcsnyílás 2 | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 10 mm |