{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 10 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | |
Szabvány | DIN 895 | |
Kulcs hossza L | 130 mm | |
Maximális pofamagasság h | 5,5 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Felület | Barnított | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613000 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197384485 | |
Gyártó száma | 613000 10X13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Villáskulcs DIN 895, Kulcsnyílások: 10X13mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 860 darabszám azonnal szállítható
2,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 391 darabszám azonnal szállítható
2,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 274 darabszám azonnal szállítható
3,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 392 darabszám azonnal szállítható
5,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Kulcs hossza L | 130 mm | 171 mm | 171 mm | 170 mm |
Kulcsnyílás 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |