{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 17 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 19 mm | |
Szabvány | DIN 895 | |
Kulcs hossza L | 180 mm | |
Maximális pofamagasság h | 7,5 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Felület | Barnított | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613000 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197384553 | |
Gyártó száma | 613000 17X19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Villáskulcs DIN 895 17X19 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 961 darabszám azonnal szállítható
2,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 102 darabszám azonnal szállítható
4,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 005 darabszám azonnal szállítható
5,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 763 darabszám azonnal szállítható
6,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pofaállás 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Szabvány | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 180 | 220 | 220 | 220 |
Kulcsnyílás 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Kulcsnyílás 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |