Villáskulcs DIN 895, Kulcsnyílások: 6X7mm

Cikkszám: 613000 6X7
Másolás
Kedvezmény
1,55 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. máj. 25.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílások (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 6 mm
Kulcsnyílás 2 7 mm
Szabvány DIN 895
Kulcs hossza L 100 mm
Maximális pofamagasság h 3,5 mm
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 15 fok
Alapanyag Speciális acél
Felület Barnított
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 613000 6X7
Másolás
EAN / GTIN 4045197384430
Másolás
Gyártó száma 613000 6X7
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; villaszög 15°, erős szár.

Szabvány:

DIN 895

Alapanyag:

Speciális acél (szilárdság 1200 − 1400 N/mm2).
Fekete felület.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz