{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 24 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 27 mm | |
Szabvány | DIN 895 | |
Kulcs hossza L | 255 mm | |
Maximális pofamagasság h | 10,5 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Felület | Barnított | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613000 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197384607 | |
Gyártó száma | 613000 24X27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs DIN 895 24X27 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 002 darabszám azonnal szállítható
6,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
826 darabszám azonnal szállítható
7,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 229 darabszám azonnal szállítható
8,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
714 darabszám azonnal szállítható
10,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Szabvány | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 255 | 265 | 265 | 280 |
Kulcsnyílás 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Kulcsnyílás 2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |