{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 12 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | |
Szabvány | DIN 895 | |
Kulcs hossza L | 140 mm | |
Maximális pofamagasság h | 5,5 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Felület | Barnított | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613000 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197384492 | |
Gyártó száma | 613000 12X13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs DIN 895 12X13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
627 darabszám azonnal szállítható
2,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
742 darabszám azonnal szállítható
2,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 336 darabszám azonnal szállítható
3,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 064 darabszám azonnal szállítható
4,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pofaállás 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 140 | 171 | 171 | 170 |
Kulcsnyílás 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kulcsnyílás 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |