{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 5,5 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 7 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 120 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 15 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 17 mm | |
Maximális pofamagasság h | 4 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610600 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4062406220150 | |
Gyártó száma | 610600 5,5X7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Villáskulcs, Kulcsnyílások: 5,5X7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 631 darabszám azonnal szállítható
4,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
576 darabszám azonnal szállítható
2,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 835 darabszám azonnal szállítható
3,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem |
Maximális pofaszélesség b1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Maximális pofamagasság h | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Kulcs hossza L | 120 mm | 122 mm | 122 mm |
Kulcsnyílás 1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |