{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 20 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 22 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 235 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 45 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 49 mm | |
Maximális pofamagasság h | 8 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610600 20X22 | |
EAN / GTIN | 4062406220365 | |
Gyártó száma | 610600 20X22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Villáskulcs, Kulcsnyílások: 20X22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 018 darabszám azonnal szállítható
8,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
350 darabszám azonnal szállítható
5,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 275 darabszám azonnal szállítható
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Kulcsnyílás 1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |