Szerszámkészlet 150 darabos 692210

Cikkszám: 685000 692210
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 150
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Hatszögkulcs; 6-szög dugókulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; Tri-Wing csavarhúzó; Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 685000 692210
EAN / GTIN 4067263125655
Gyártó száma 685000 692210

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű GreenPlus textil szerszámos táska praktikus profi szerszámokkal társként a napi feladatokban.

Tartalom:

Hajlított hatszögkulcs készlet, hosszú, gömbvégű fejjel, 9 darabos: 1 db 627132 sz. 9 méret
Fogókészlet, 4 darabos: 1 db 700001 sz. 4 méret
Fogókulcs: 1 db 813501 sz. 180 méret
Tolómérő: 1 db 410100 sz. 150 méret
Mérőszalag, 3 m: 1 db 461900 sz. 3 méret
Műanyag mérce, 2 m: 1 db 466200 sz. 2 méret
Kutterkés: 1 db 845020 sz.
Kombinált olló 2K markolattal, egyenes: 1 db 763030 sz. 205 méret
Bittáras csavarhúzó: 1 db 676602 sz. 30 méret
Racsnis bittartó: 1 db 676690 sz. 1/4 méret
Bit készlet, 61 darabos: 1 db 676040 sz.
Csavarhúzó készlet hornyos és Phillips csavarokhoz: 1 db 666956 sz. 4/2 méret
Dugókulcs készlet 1/4 col, 41 darabos: 1 db 630325 sz. SD méret
Felgöngyölhető textil tok villáskulcsokhoz: 1 db 614835 sz. 10 méret
Villáskulcs: 1-1 db 610600 sz. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24 méret
Univerzális sorjázók: 1-1 db 839901 sz. S10 méret
Kézi sorjázó: 1 db 150400 sz. 12,4 méret
Lakatos kalapács: 1 db 750110 sz. 300 méret
Keményfém univerzális fúró készlet, 7 darabos: 1 db 787078 sz. 7 méret
Homloklámpa (HOLEX): 1 db 081493 sz. 300 méret
Védőszemüveg: 1 db 096200 sz. CLEAR méret
Tárolás: 1 db 692210 sz. 1 méret

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.