{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 24 mm | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 115 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 140 mm | |
Teljes hossz L | 231 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár négyszög □ | 20 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160150 24 | |
EAN / GTIN | 4045197937353 | |
Gyártó száma | 160150 24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kézi dörzsár H7, Névleges ⌀ DC: 24mm
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
119,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
111,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
181,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
282,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1.907,17 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
812,04 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kinyúlási hossz L1 | 140 mm | 167 mm | 167 mm | 125 mm | 115 mm | 145 mm |
Színes gyűrű | nincs | Nincs | Nincs | grøn | grøn | uden |
Névleges ⌀ DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Élhossz Lc | 115 mm | 68 mm | 68 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | Ved gennemgangshul | ved bundhul | Ved gennemgangshul |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |