{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7 mm | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 54 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 68 mm | |
Teljes hossz L | 107 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár négyszög □ | 5,6 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160150 7 | |
EAN / GTIN | 4045197937209 | |
Gyártó száma | 160150 7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kézi dörzsár H7 7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
25,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
104,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 |
Teljes hossz L | 107 | 109 |
Szabvány | DIN 206 B | DIN 8093 |
Élhossz Lc | 54 | 31 |
Szerszámanyag | HSS | HM K10 |
Tűrés | H7 | H7 |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |