{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 32 mm | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 133 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 165 mm | |
Teljes hossz L | 265 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szár négyszög □ | 25 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160150 32 | |
EAN / GTIN | 4045197937407 | |
Gyártó száma | 160150 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kézi dörzsár H7, Névleges ⌀ DC: 32mm
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
192,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
184,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
292,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
170,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Szabvány | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Élhossz Lc | 133 mm | 77 mm | 77 mm | 133 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |