{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4 mm | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 38 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 48 mm | |
Teljes hossz L | 76 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár négyszög □ | 3,15 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160150 4 | |
EAN / GTIN | 4045197937148 | |
Gyártó száma | 160150 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kézi dörzsár H7, Névleges ⌀ DC: 4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
825 darabszám azonnal szállítható
22,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
35,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 48 mm | 52 mm |
Színes gyűrű | nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 4 mm | 4 mm |
Élhossz Lc | 38 mm | 38 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit |