Kézi dörzsár H7, Névleges ⌀ DC: 4,5mm

Cikkszám: 160150 4,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 206 B
  • Spirálszög: 7-8
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 4,5 mm
Tűrés H7
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 206 B
Spirálszög 7-8 fok
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 41 mm
Kinyúlási hossz L1 51 mm
Teljes hossz L 81 mm
Vágóélek száma Z 6
Szár négyszög □ 3,55 mm
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 160150 4,5
EAN / GTIN 4045197937155
Gyártó száma 160150 4,5
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Balspirállal (7 − 8°) és az élhossz 1/5-ét meghaladó hosszúságú vezető kúppal. Páros fogszám egyenetlen osztással, ezáltal kerek és rezgésnyom-mentes a furat. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat.

Felhasználás:

Átmenőfuratokhoz (zsákfuratokhoz nem használható). Megszakított furatokhoz is alkalmas.

Figyelem:

Kézi dörzsárak készre köszörülve az Ön által megadott illesztéshez a 160200 sz.-mal rendelhetőek.
Hozzávaló fordítóvasakat lásd a 148350; 148200; 148410 sz. és a hosszabbítót a 149400 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz