{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 22 mm | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 107 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 132 mm | |
Teljes hossz L | 215 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár négyszög □ | 18 mm | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160150 22 | |
EAN / GTIN | 4045197937346 | |
Gyártó száma | 160150 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kézi dörzsár H7, Névleges ⌀ DC: 22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
97,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
95,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
156,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
267,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
253,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
100,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kinyúlási hossz L1 | 132 mm | 156 mm | 156 mm | 105 mm | 95 mm | 135 mm |
Színes gyűrű | nincs | Nincs | Nincs | zöld | zöld | Nincs |
Teljes hossz L | 215 mm | 237 mm | 237 mm | 160 mm | 160 mm | 215 mm |
Szabvány | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 206 B |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | zsákfuratnál | átmenő furatnál |