{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 22 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 64 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 156 mm | |
Teljes hossz L | 237 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164000 22 | |
EAN / GTIN | 4045197091970 | |
Gyártó száma | 164000 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi dörzsár H7 22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
95,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
156,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
267,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
100,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
97,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kinyúlási hossz L1 | 156 | 156 | 105 | 135 | 132 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | zöld | Nincs | nincs |
Névleges ⌀ DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Norm | DIN 208 B | DIN 208 B | Gyári szabvány | DIN 206 B | DIN 206 B |
Élhossz Lc | 64 | 64 | 25 | 107 | 107 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |