Gépi dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 34mm

Cikkszám: 164000 34
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 208 B
  • Spirálszög: 7-8
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 34 mm
Bevonat bevonat nélkül
Tűrés H7
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 208 B
Spirálszög 7-8 fok
belső hűtés nem
Szár Morse kúp
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 78 mm
Kinyúlási hossz L1 194 mm
Teljes hossz L 321 mm
Vágóélek száma Z 10
Morse-kúp MK méret 4
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,3 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,3 mm - 0,5 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 164000 34
EAN / GTIN 4045197092052
Gyártó száma 164000 34

Alkalmazási táblázat

Alu
N
20
Alu (rövid forgácsú)
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
10
Acél < 900 N/mm²
P
7
Acél < 1100 N/mm²
P
5
Acél < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Páros fogszám egyenlőtlen fogosztással. Így a furat abszolút körkörös és rezgésnyom-mentes lesz. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat. Kúpos befogószár.
Dörzsárak készre köszörülve H7 tűréshez.

Felhasználás:

Átmenőfuratok dörzsárazásához, mivel a forgácsot vágásirányba vezeti el. A rövid bekezdő kúp következtében zsákfuratokhoz is alkalmas.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Gépi dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ D<sub>C</sub>: 34mm

Gépi dörzsár H7, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC: 34mm

érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
208,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
321,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
381,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
363,59 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
394,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 10 10 8 8 5
Bevonat bevonat nélkül bevonat nélkül TiAlN TiAlN bevonat nélkül
Színes gyűrű Nincs Nincs zöld zöld Nincs
Teljes hossz L 321 mm 321 mm 200 mm 200 mm 364 mm
belső hűtés nem nem Igen, 25 bar-ral Igen, 25 bar-ral nem
Szár Morse kúp Morse kúp DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6 Morse kúp
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál átmenő furatnál átmenő furatnál zsákfuratnál átmenő furatnál

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz