{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 34 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 311 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Tűrés névleges ⌀ | k11 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ az elővágásnál | 25,2 mm | |
Élhossz Lc | 220 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 240 mm | |
Teljes hossz L | 364 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162800 34 | |
EAN / GTIN | 4062406065140 | |
Gyártó száma | 162800 34 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szegecsfurat dörzsár, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC k11: 34mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
394,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
208,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
321,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
381,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
363,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | zöld | zöld |
Teljes hossz L | 364 mm | 321 mm | 321 mm | 200 mm | 200 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Szár | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | zsákfuratnál |