{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 311 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Tűrés névleges ⌀ | k11 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ az elővágásnál | 4,5 mm | |
Élhossz Lc | 75 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 85,5 mm | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162800 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064358 | |
Gyártó száma | 162800 6,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szegecsfurat dörzsár, bevonat nélkül, Névleges ⌀ DC k11: 6,4mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
82,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
22,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
48,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
102,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
129,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 85,5 mm | 64 mm | 64 mm | 59 mm | 59 mm |
Teljes hossz L | 151 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Névleges ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Szabvány | DIN 311 | Gyári szabvány | DIN 212 B | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár | Morse kúp | DIN 1835 A, h6 | Hengeres szár, h9-tel | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit | Philips bit |