{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Tűrés névleges ⌀ | k11 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ az elővágásnál | 7,7 mm | |
Élhossz Lc | 100 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 110,5 mm | |
Teljes hossz L | 176 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162800 11 | |
EAN / GTIN | 4062406064396 | |
Gyártó száma | 162800 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Szegecsfurat dörzsár 11 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
86,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
124,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 110,5 | 86 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 176 | 142 |
Névleges ⌀ DC | 11 | 11 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Spirálszög | 25 | 7-8 |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit |