{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 13 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Tűrés névleges ⌀ | k11 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ az elővágásnál | 9,1 mm | |
Élhossz Lc | 105 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 119 mm | |
Teljes hossz L | 199 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162800 13 | |
EAN / GTIN | 4045197089274 | |
Gyártó száma | 162800 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Szegecsfurat dörzsár 13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
92,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
60,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 6 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 13 | 13 |
Élhossz Lc | 105 | 76 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |