{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 30 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 311 | |
Spirálszög | 25 fok | |
Tűrés névleges ⌀ | k11 | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ az elővágásnál | 22,2 mm | |
Élhossz Lc | 195 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 212 mm | |
Teljes hossz L | 311 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 162800 30 | |
EAN / GTIN | 4062406065119 | |
Gyártó száma | 162800 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Szegecsfurat dörzsár 30 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
260,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
343,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
334,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 212 | 149 | 139 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | zöld |
Teljes hossz L | 311 | 247 | 200 |
Névleges ⌀ DC | 30 | 30 | 30 |
Norm | DIN 311 | DIN 859 | Gyári szabvány |
Élhossz Lc | 195 | 94 | 25 |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |